測量 レッドのおすすめ人気ランキング

2026/01/17更新
204件の「測量 レッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レッドロープ」、「井戸 水位 測定」、「紐メジャー」などの商品も取り扱っております。
水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
用途水深測定 材質 ガラス繊維 目盛 赤1m毎、黒50cm毎 ロープ径(Φmm) 5 標準張力(N) 20/20℃
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスロープ専用おもり
材質 本体: 鉛、U金具:ステンレス 関連資料 (0.03MB)
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水より比重が軽い(0.92~0.96)ので水に浮く。ナス環無。
用途河川測量 材質 化学繊維 目盛 1m ロープ径(Φmm) 4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途山林、水面、港湾などの測定に。 仕様 ロープのみ エスコ品番 EA720MA-33 材質 ガラス繊維 幅(mm) 6.3 厚さ(mm) 2 全長(mm) 100 質量(kg) 1.7
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺) タイプ 水洗い可 テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 1級 標準張力(N/℃) 20/20 1目盛(mm) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様 水洗い可 質量(kg) 1.6 寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m)) 6.2×2×100 JIS規格 JIS1級 コーティング 塩ビ 芯材 グラスファイバー アズワン品番 64-9537-73
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか 仕様 ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字 材質 芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC 線径(Φmm) 6 包装形態 バンド掛巻
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金製で軽量、水にも強い構造です。 各段共通ロックボタンで、ワンタッチで取り外しができ、分解清掃が簡単にできます。 海岸沿い、丘陵など高低差の大きい所での測定に便利です。
1本
9,750 税込10,725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイビング・小型ボートフィッシング・小型ヨットの測深に最適。 かんたん操作。乾電池式。50m防水構造。照明機能。
仕様 50m防水構造、耐衝撃 タイプ 液晶(7セグメント) 電源(V) DC9(乾電池006P) 本体寸法(mm) Φ42×198 本体質量(g) 約190 周波数(kHz) 200kHz(指向角24°) 照明 LED 使用周囲温度(℃) 0~50 測定範囲(m) 距離:0.6~80(※計測場所により異なります。) オートパワーオフ 約10秒で自動的に電源オフ 電池寿命 500回以上測定可能 アズワン品番 61-0173-88
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
用途鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。 材質 シャックル:鉄(メッキ付き) 質量(kg) 約3.2 内寸(mm) (シャックル)36×50 ピン径(Φmm) (シャックル)8
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。 テープ幅(mm) 6.2 材質 ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ) 付属品 単3乾電池×2、テーパーストラップ タイプ 片面目盛 電源 単3乾電池2本 1目盛 1cm プローブ Φ12mm テープ厚さ(mm) 2 JIS規格 無し 電池寿命(連続時間) 24
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維使用。伸び縮みせず、高度の正確性を有しています。耐久性、耐熱性に優れています。把手に回転式の金具を使用しているので、ロープが捻じれません。
幅(cm) 0.6 材質 ガラス繊維製 厚さ(mm) 0.2
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深 テープ幅(mm) 13 材質 ステンレス
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g) 3.2 タイプ レッドロープ専用/3.2kg サイズ(mm) H230×60 素材 (本体)鉛
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

超音波センサにより水深を測定することができます。 50m防水構造で衝撃にも強い設計になっているため、安心して使用ができます。 フロートセンサが付属しているため、手の届かない場所でも水深測定が可能です。
寸法(mm) 本体:Φ42×198、フロートセンサ:Φ50×155 周波数(kHz) 200 センサー フロートセンサ:○ 測定範囲(m) 0.6~80 指向角(°) センサ/15 センサケーブル長さ(m) 10 アズワン品番 65-0258-36
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業 仕様 目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
1巻
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)